|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70333 Herst.-Nr.: DA-70333 EAN/GTIN: 4016032485612 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen Produktvorteile: - Überspiele Fotoalben und Dateien auf und von einer SD-Speicherkarte mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s.
- Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, UHS-II und UHS-I Karten
Der DIGITUS USB-C SD Kartenleser ermöglicht Ihnen eine super schnelle Übertragung Ihrer Daten auf den PC oder Mac. Sie haben die Möglichkeit, UHS-II SD 4.0 Speicherkarten einzusetzen und Daten mit einer Geschwindigkeit von 300Mb/s zu übertragen. Technische Daten: - UHS-II Modus mit bis zu 300 Mbps, abwärtskompatibel zu UHS-I
- Unterstützt Media-Copy und Hot-Swap
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Unterstützt zwei Karten parallel
- Stromversorgung über USB
- Unterstützt Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kabeladapter Länge: 15 cm
- Abmessungen: 60x39x12mm
- Gewicht: 33g
- Farbe: Space Grey
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |