Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ 3-Port Hub + Fast Ethernet LAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70253
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70253
EAN/GTIN:
     4016032385998
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB Type-C™ 3-Port Hub + Fast Ethernet LAN-Adapter

Erweitern Sie Ihren Type-C™ Laptop mit 3 USB Ports und einem Fast Ethernet Anschluss

Produktvorteile:

  • Universeller USB 2.0 Multiadapter mit Type-C™ Port
  • Drei USB 2.0 Anschlüsse
  • RJ45 Fast Ethernet Netzwerk Anschluss
  • Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome

Mit dem USB Hub mit integriertem Netzwerkanschluss können Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle mit Drei USB 2.0 Standard Ports sowie einen Fast Ethernet Netzwerkanschluss erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

Technische Daten:

  • Universeller USB 2.0 Multiadapter mit Type-C™ Port
  • Drei USB 2.0 Anschlüsse
  • RJ45 Fast Ethernet Netzwerk Anschluss 10/100Mbit
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Kabellänge: 20 cm
  • Chipset: FE1.1S/RTL8152B
  • Größe: 84x24x17mm
  • Gewicht: 25g
  • Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
  • Anzahl der Ports: 3
  • USB-C Produkte: true
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 3
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 0
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
3
USB-C Produkte:
true
USB-A (2.0) Anschlüsse:
3
USB-A (3.0) Anschlüsse:
0
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.