Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ OTG 3-Port Hub + Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70243
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70243
EAN/GTIN:
     4016032425830
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader

USB Type-C™ OTG 3-Port Hub + Kartenleser

Erweitern Sie Ihr USB-C™ Notebook oder Android Smartphone, Tablet um drei USB 2.0 Ports, sowie einem SD und MicroSD Kartenleser.

Produktvorteile:

  • OTG USB 2.0 Hub & Kartenleser
  • USB 2.0 3-Port Hub
  • SD/Micro SD Kartenlesegerät
  • Elegantes Aluminiumgehäuse
  • Unterstützt Datenübertragungen in High-Speed (480 Mbps) und Full-Speed (12 Mbps)
  • Kompatibel mit Mac OS, Windows 10, Google Chrome OS und Android

Erweitern Sie Ihren Computer oder Ihr Smartphone mit USB Type-C™ Schnittstelle um 3 USB 2.0 Ports, sowie einem SD und Micro SD Kartenleser. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

Technische Daten:

  • USB 2.0 / 480Mbps Highspeed
  • Kompatibel mit Mac OS, Windows 10 und Google Chrome OS
  • Kabellänge: 15 cm
  • Größe: 81x23x16mm
  • Gewicht: 30 g
  • Anzahl der Ports: 3
  • USB-C Produkte: true
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 3
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 0
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
3
USB-C Produkte:
true
USB-A (2.0) Anschlüsse:
3
USB-A (3.0) Anschlüsse:
0
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.