Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischunterlage / Mauspad (90 x 43 cm), grau / dunkel-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-51028
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-51028
EAN/GTIN:
     4016032475415
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Schreibtischunterlage / Mauspad (90 x 43 cm), grau / dunkel-grau

Schreibtischunterlage / Mauspad aus Kunstleder, 2-farbig - wasserdicht & leicht zu reinigen

Produktvorteile:

  • Ultra-dünnes Design
  • Strapazierfähiges Kunstleder (PU)
  • Wasserdicht, hitzebeständig & leicht abwaschbar
  • Zweiseitig nutzbar, einfaches Wenden für Farbwechsel
  • Schützen Sie Ihren Schreibtisch vor Kratzern, Flecken und Verschmutzungen
  • Große Arbeitsfläche 90 x 43 cm für Tastatur, Maus oder Notebook geeignet
  • Kein zusätzliches Mauspad notwendig
  • Perfekt für Office- & Gaming-Anwendungen
  • Sauberkeit und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch
  • Rutschfeste Unterlage

Die Schreibtischunterlage von DIGITUS® wertet jeden Schreibtisch nicht nur optisch auf, die strapazierfähige Unterlage schützt zudem Ihren Schreibtisch vor Schmutz und Kratzern. Durch einfaches Umdrehen lässt sich eine der zweifarbigen Seiten auswählen und jederzeit nach Geschmack wechseln. Die Unterlage ist wasserdicht, hitzebeständig und lässt sich sehr leicht reinigen. Mit einer Größe von 90 x 43 cm ist hier genügend Platz für Tastatur, Maus oder ein Notebook. Ein zusätzliches Mauspad ist nicht mehr notwendig. Sorgen Sie für Ordnung und Sauberkeit, nutzen Sie das Pad für Office- oder Gaminganwendungen.

Technische Daten:

  • Höhe: 0,2 cm
  • Material: Kunstleder (PU)
  • Abmessungen: 90 x 43 cm
  • Gewicht: 350 g
  • Farben: Dunkel Grau / Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.