Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wireless Optical Mouse, 6 Tasten, 1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-20162
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-20162
EAN/GTIN:
     4016032482871
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Wireless Optical Mouse, 6 Tasten, 1600 dpi

Die komfortable und verlässige Steuerung für Ihren Arbeitsplatz

Produktvorteile:

  • Die 6 Funktionstasten fördern das produktive Arbeiten
  • Plug & Play – Ist nach Anschluss sofort einsatzbereit
  • Einstellbare DPI (1600/1200/800) ermöglicht hohe Präzision für Text- oder Tabellenarbeiten sowie das Navigieren im Internet
  • Kabellose 2,4 GHz Funk-Technologie
  • Arbeitsberreich von bis zu 10m
  • Dank dem initegriertem Fach lässt sich der Nano-Empfänger einfach verstauen

Die optische Business Maus wurde speziell für den Einsatz am PC sowie Notebook konzipiert. Das Gerät bietet dank der 6 Tasten + Scrollrad ein Maximum an Flexibilität. Mithilfe der 2,4 GHz Technologie können Sie die Maus frei in Ihre Arbeitsumgebung einrichten, sei es im Büro oder im Home Office. Die Business Maus ermöglicht durch ihre Funktionen und Merkmale eine akkuraten Steuerung des Notebooks oder PCs. Der hochauflösende, optische Sensor mit bis zu 1.600 DPI arbeitet mit einer hohen Präzision auf nahezu jeder Oberfläche.

Technische Daten:

  • Funktions-Tasten: Link-/ Rechtklick, Scrollrad, DPI-Taste, Vorwärts-/Zurücktasten
  • Drahtlos-Frequenz: 2,4 GHz
  • Drahtlos-Reichweite: 10 m max.
  • Betriebsspannung: 5 V DC / 25 mA max.
  • 3-DPI-Einstellungen: 1600/ 1200/ 800
  • Plug & Play - keine zusätzlichen Treiber erfoderlich
  • Stromversorgung: 1x AA-Batterie (nicht enthalten)
  • An-/Ausschalter unterhalb der Maus
  • Nano Wireless USB-Empfänger lässt sich in Maus verstauen
  • Betriebssysteme: Windows 8 und höher, macOS 10.10 und höher, Android 4.3 und höher
  • Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: <85% RH (nicht kondensierend)
  • Abmessungen Maus: (B x T x H) 59,25 x 100,84 x 36,00 mm
  • Abmessungen Nano-Empfänger: (B x T x H) 13,20 x 18,59 x 5,58 mm
  • Material: ABS
  • Farbe: Schwarz-Grau
  • Gewicht Maus: 60 g
  • Gewicht Nano-Empfänger: 1,6 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,17*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.