Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Ladegerät 2x USB-A, 15,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10061
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10061
EAN/GTIN:
     4016032482673
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB Ladegerät 2x USB-A, 15,5W

USB Ladegerät 2-Port mit einer Leistung von bis zu 15,5W für USB Geräte aller Art mit zahlreichen Sicherheitsfeatures

Produktvorteile:

  • Kompaktes Ladegerät für USB Geräte wie Smartphones oder Tablets
  • Unterstützt Ladestrom bis 15,5W
  • Die USB Ports des USB Ladeadapter erkennt Ihre Geräte automatisch bietet 2.1 A (Max.) und 1A Leistung an (insgesamt 3.1A gleichzeitig)
  • Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlusschutz
  • Integrierter Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
  • Idealer Reisebegleiter dank kompakter Abmessungen
  • Gehäuse aus feuerbeständigem Material

Der Universal-Ladeadapter von DIGITUS® ist für USB Geräte wie Smartphones oder Tablets geeignet und stellt eine Leistung von bis zu 15,5 W zur Verfügung. Es können 2 USB Geräte gleichzeitig geladen werden. Für mehr Sicherheit sorgt der integrierte Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Des weiteren verhindert der integrierte Überhitzungsschutz mögliche Überlastungen und Schäden am Ladegerät oder den angeschlossenen Geräten. Die kompakten Abmessungen machen den Ladeadapter zum idealen Begleiter auf Reisen.

Technische Daten:

  • Anschluss: 2x USB A
  • Kompatibel mit Smartphones mit 12 W Ladeadapter z. B. von Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
  • Eingangsspannung: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
  • Ausgangsspannung: 5V/3,1A
  • Überspannungsschutz / Überstromschutz / Überlastungsschutz / Kurzschlussschutz
  • Schutz vor Überhitzung mit automatischer Abschaltung und Wiederherstellung (Auto-Recovery)
  • Gehäuse: Feuerbeständiges Material
  • Abmessungen: L 79.2 x 42.6 x 27,3 mm
  • Farbe: Weiß
  • Gewicht: 45g
  • Art: Ladegerät/Netzteil
Weitere Informationen:
Art:
Ladegerät/Netzteil
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.