|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-AN-25178 Herst.-Nr.: AN-25178 EAN/GTIN: 4016032302261 |
| |
|
|  |  |
 | Bodentankhalter für Keystone Module Bodentank-Halter geeignet für Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7 Die DIGITUS® Bodentankhalter sind zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Sie sind erhältlich in der 2-fach Variante für 6x Keystone Module oder in der 3-fach Variante für 9x Keystone Module. Technische Daten: - Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Bodentank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Bodentankhalter geeignet für den Einbau in Ackermann Bodentank (OBO Bettermann Unterflursysteme)
- Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Metalldruckguss
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
|
|  |  |
 | |  |  |
| |