Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Deutsches Netzanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440115-012-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440115-012-S
EAN/GTIN:
     4016032322788
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kupferdraht

Deutsches Netzanschlusskabel

Entspricht den deutschen Richtlinien

Dieses Netzkabel, auch als Stromkabel mit „Micky Maus“- oder „Kleeblatt“-Stecker bekannt, dient zum Anschluss eines Laptops oder Netzteils an das deutsche Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
  • Anschluss 1: CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
  • Anschluss 2: IEC C5, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kabel-Norm: H05 VV F3G
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Strombelastbarkeit: 250V/10A
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 1.2 m
  • Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Adern-Querschnitt:
0,75 qmm
Anschluss 1:
CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
Anschluss 2:
IEC C5, Buchse
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kabel-Norm:
H05 VV F3G
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.