Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsches Netzanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440115-008-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440115-008-S
EAN/GTIN:
     4016032322948
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

Deutsches Netzanschlusskabel

Entspricht den deutschen Richtlinien

Dieses Netzkabel, auch als Stromkabel mit „Micky Maus“- oder „Kleeblatt“-Stecker bekannt, dient zum Anschluss eines Laptops oder Netzteils an das deutsche Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Länge: 0.75 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
  • Anschluss 2: IEC C5, Buchse
  • Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
  • Strombelastbarkeit: 250V/10A
  • Kabel-Norm: H05 VV F3G
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Länge:
0.75 m
Verpackung:
Polybag
Anschluss 1:
CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
Anschluss 2:
IEC C5, Buchse
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.