Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330505-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330505-000-S
EAN/GTIN:
     4016032296195
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

HDMI Adapter

Full HD, Dual-Link

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von HDMI-Kabeln Typ A an Geräte oder Kabel mit DVI-I Stecker.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Verpackung: Polybag
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.