Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320504-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320504-000-S
EAN/GTIN:
     4016032300519
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

DVI-Adapter

Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung

Produktvorteile:

  • Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
  • Sichere und zuverlässige Verbindung

Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+5) Steckverbinder.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • HD ready, Dual-Link
  • Anschluss 1: DVI-I, (24+5), Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kabeltyp: Dual-Link
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DVI Kabel
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DVI-I, (24+5), Stecker
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Buchse
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kabeltyp:
Dual-Link
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
DVI Kabel
Schirmung:
einfache Schirmung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.