| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4057305049520 Herst.-Nr.: 4-HTK25138 EAN/GTIN: 4057305049520 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Textmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml Tinte. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | GTIN: | 4057305049520 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Artikelbezeichnung: | edding HTK 25 Nachfüllinte Textmarker pastellrosa | Alleinstellungsmerkmal: | Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Textmarker. | Farbcode: | 138 | Farbe: | Pastellrosa | Produktverwendung: | capillary system | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Pastellrosa | Nettogewicht: | 41 G | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | lichtbeständig gegeben: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding highlighter rosa, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |