Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 751 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 751 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic
edding 751 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic
Vorratsgläser beschriften
edding 751 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic
17042 - table decoration wedding
edding 751 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic
edding 751 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305020666
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751-3-999
EAN/GTIN:
     4057305020666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Schreiben und Dekorieren auf glatten und sogar dunklen und transparenten Materialien, z. B. Glas, Metall, Kunststoff und beschichtetes Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Das Set enthält die Farben Weiß, Gold und Silber. In hochwertigem wiederverwendbarem Etui. Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4057305020666
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Glanzlackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 751 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die permanente deckende Tinte haftet auf Materialien, auf denen alles andere verschmiert.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
199288.32 G
Paletten-Abmessung Volumen:
912000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2688
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
66 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an brillanten Hochglanzfarben und besonders schimmernde Metallic-Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
3er-Set
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1-2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.