Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 7 Mini Textmarker 5er-Blister sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
edding 7 Mini Textmarker 5er-Blister sortiert
edding 7 Mini Textmarker 5er-Blister sortiert
edding 7 Mini Textmarker
Back to School (BTS)
edding 7 Mini Textmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764958795
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-7-5-1999
EAN/GTIN:
     4004764958795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtkräftiger Textmarker im praktischen und trendigen Mini-Format. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Tinte auf Wasserbasis, die nicht durch das Papier durchschlägt. Die Verpackung enthält die leuchtenden Neonfarben Gelb, Orange, Pink, Grün und Blau. Die rutschfeste und ergonomische Griffzone sorgt für ein komfortables und angenehmes Markieren von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764958795
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 7 Mini Textmarker 5er-Blister sortiert
Alleinstellungsmerkmal:
Textmarker im praktischen Taschenformat, ideal für Kinderhände und für den Einsatz unterwegs.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
131821.2 G
Paletten-Abmessung Volumen:
940800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2160
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
34.3 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend-Produkt: Textmarker im Miniformat. Praktisch zum Erstellen von Notizen, Skizzen und zum Hervorheben von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
5er-Blister
Farbe des Schaftes:
Sortiert
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht durch das Papier
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-7-5-1099
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.