Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack enzianblau matt RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack enzianblau matt RAL 5010
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack enzianblau matt RAL 5010
20059 - cooler bucket
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack enzianblau matt RAL 5010
20059 - cooler bucket
20037 - strawberry basket crafts
12012 - wall decoration
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack
18008 - birds on canvas
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764956609
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5200903
EAN/GTIN:
     4004764956609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Premium-Acryllack für die schnelle und einfache Verschönerung, Aufbereitung und Nachbesserung fast aller Materialien. Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich. Der Acryl-Pigmentlack hat eine hohe Deckkraft, trocknet extrem schnell, ist witterungsbeständig und extrem lichtbeständig. Erhältlich in 34 seidenmatten und 3 glänzenden Farben. Staubtrocken nach etwa 1-3 Minuten, grifffest nach etwa 10 Minuten und durchgetrocknet nach etwa 30 Minuten. 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Hohe Ergiebigkeit - 200 ml reichen für etwa 0,7-1 m². Wechselsprühköpfe erhältlich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
32082090
Garantiedauer:
10
GTIN:
4004764956609
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentspray
Artikelbezeichnung:
edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack enzianblau matt RAL 5010
Alleinstellungsmerkmal:
Hochwertige Formel: sofort deckend, extrem schnelltrocknend, langlebig im Innen- und Außenbereich.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
253872 G
Paletten-Abmessung Volumen:
912000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1032
Farbcode:
903
Farbe:
Enzianblau matt
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Enzianblau matt
Inhalt (Spray):
200.00 ml
Nettogewicht:
233 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Breite Farbauswahl von Standard- und Trendfarben mit einem besonders intensiven und gleichmäßigen Farbergebnis. Nach vollständiger Trocknung kratz-, stoß- und schlagfest, lichtbeständig und vergilbungsfrei.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Matt
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Wasserbasis gefertigt:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0274* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-5200994
ab € 4,75*
Zubehör
edding
4-5200995
ab € 4,78*
Zubehör
edding
4-INT5200N
ab € 1,77*
Zubehör
edding
4-5200996
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.