Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding retract 11 Permanentmarker 1er-Blister rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding retract 11 Permanentmarker 1er-Blister rot
edding retract 11 Permanentmarker 1er-Blister rot
edding retract 11 Permanentmarker
edding retract 11 Permanentmarker
edding retract 11 Permanentmarker
guestbook
party cups
edding retract 11 Permanentmarker
edding retract 11 Permanentmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764875801
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11-1-1002
EAN/GTIN:
     4004764875801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 1,5-3mm rot ...
permanent marker
Permanentmarker mit einem Druckknopfmechanismus für eine einhändige Bedienung, zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren. Dank der Abdichtungstechnik wird das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze verhindert. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding RMTK 25 Nachfülltinte. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764875801
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding retract 11 Permanentmarker 1er-Blister rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Der Druckknopfmechanismus ermöglicht eine Ein-Hand-Bedienung zum schnellen, praktischen und dauerhaften Markieren.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
96416 G
Paletten-Abmessung Volumen:
897600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
18.88 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Druckknopfmechanismus - keine Kappe geht verloren. Keine Flecken auf Kleidung oder Händen. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,19167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,18002*
€ 22,82422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,83002*
€ 21,21772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,18004*
€ 20,44425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,55004*
€ 19,69455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,15002*
€ 15,64852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.