Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding retract 11 Permanentmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding retract 11 Permanentmarker rot
edding retract 11 Permanentmarker rot
edding retract 11 Permanentmarker
edding retract 11 Permanentmarker rot
edding retract 11 Permanentmarker
edding retract 11 Permanentmarker
guestbook
party cups
edding retract 11 Permanentmarker
edding retract 11 Permanentmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764869510
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11002
EAN/GTIN:
     4004764869510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker mit einem Druckknopfmechanismus für eine einhändige Bedienung, zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren. Dank der Abdichtungstechnik wird das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze verhindert. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding RMTK 25 Nachfülltinte. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764869510
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding retract 11 Permanentmarker rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Der Druckknopfmechanismus ermöglicht eine Ein-Hand-Bedienung zum schnellen, praktischen und dauerhaften Markieren.
Paletten-Abmessung Volumen:
878400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
8640
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
18.7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Druckknopfmechanismus - keine Kappe geht verloren. Keine Flecken auf Kleidung oder Händen. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25002
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.