Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 0,5 Mini Permanentmarker 4er-Blister sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 0,5 Mini Permanentmarker 4er-Blister sortiert
edding 0,5 Mini Permanentmarker 4er-Blister sortiert
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764867530
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-05-4-1
EAN/GTIN:
     4004764867530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 1,5-3mm schw...
permanent marker
Mini Permanentmarker zum Markieren und Beschriften von fast allen Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Die Verpackung enthält ein Set mit den Farben Schwarz, Blau, Türkis und Karminrot. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764867530
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 0,5 Mini Permanentmarker 4er-Blister sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Produkt in praktischer Taschengröße zum dauerhaften Markieren von verschiedenen Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
49344 G
Paletten-Abmessung Volumen:
662400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
960
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
50.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend-Produkt: Permanentmarker in Minigröße. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.