Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker grau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker grau
edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker grau
edding HTK 25 Nachfülltinte
edding HTK 25 Nachfülltinte
edding HTK 25 Nachfülltinte
edding HTK 25 Nachfülltinte
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764847402
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-HTK25012
EAN/GTIN:
     4004764847402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Textmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml Tinte. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764847402
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker grau
Alleinstellungsmerkmal:
Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Textmarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
172800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
652800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3600
Farbcode:
012
Farbe:
Grau
Produktverwendung:
capillary system
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Grau
Nettogewicht:
43.8 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 25 Milliliter (ab € 0,1188* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,15*
€ 6,13
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.