Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 400 Permanentmarker 4er-Blister rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
edding 400 Permanentmarker 4er-Blister rot
edding 400 Permanentmarker 4er-Blister rot
edding 400 Permanentmarker
edding 400 Permanentmarker
edding 400 Permanentmarker
edding 400 Permanentmarker
edding 25/400 Ersatzspitzen
edding T 25 Nachfülltinte
edding MTK 25 refill service
edding 400 Permanentmarker
edding 400 Permanentmarker
edding 400 Permanentmarker
edding 400 Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764796885
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-400-4-1002
EAN/GTIN:
     4004764796885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding rot runde sp...
permanent marker
Permanentmarker zum feinen Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 25/400 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764796885
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 400 Permanentmarker 4er-Blister rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
76032 G
Paletten-Abmessung Volumen:
676800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
960
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
44.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Feine Strichbreite. Sofort einsatzbereit. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.