Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8010 Röntgenmarker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8010 Röntgenmarker weiß
edding 8010 Röntgenmarker weiß
edding 8010 Röntgenmarker
edding 8010 Röntgenmarker weiß
edding 8010 Röntgenmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764784332
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8010049
EAN/GTIN:
     4004764784332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Röntgenmarker mit extra feiner Spitze zum dauerhaften Beschreiben und Markieren von Röntgen- sowie Computertomografie-Bildern und anderen fotografischen Materialien wie Negative, Mikrofilme und Dias. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,8 mm. Die Tinte des Röntgenmarkers ist extrem lichtbeständig, schnell trocknend, stark deckend sowie wasserfest und abriebfest. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764784332
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Röntgenmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8010 Röntgenmarker weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für deckende und permanente Beschriftungen auf Röntgenaufnahmen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
427920 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
15 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra feine Strichbreite. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist. Hochwertiges Markenprodukt.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
0,8 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, stark deckende, lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8014
€ 2,73*
Ähnlich
edding
4-8015
€ 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.