Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 365 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 365 Ersatzspitzen
edding 365 Ersatzspitzen
edding 365 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764781645
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-365N
EAN/GTIN:
     4004764781645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ersatzspitzen für den edding 365 Whiteboardmarker. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 2-7 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764781645
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 365 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
33000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
960000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
60000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.3 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-365
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
2-7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.