Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding M 18 Cutter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding M 18 Cutter weiß
edding M 18 Cutter weiß
edding M 18 Cutter
edding M 18 Cutter
edding M 18 Cutter
edding M 18 Cutter
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764328253
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-M18049
EAN/GTIN:
     4004764328253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Handlicher Cutter für tägliche Schneideaufgaben. Mit Clip und geschlitzter Abschlusskappe zum gefahrlosen Abbrechen der Klinge. Eine Klinge enspricht acht Messern. Das Produkt ist mit edding CB 18 Ersatzklingen nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82119300
GTIN:
4004764328253
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Cutter
Artikelbezeichnung:
edding M 18 Cutter weiß
Breite:
32 mm
Garantie gewährt:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-CB18
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.