Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 361 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
edding 361 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
edding 361 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
edding 361 Whiteboardmarker
edding 361 Whiteboardmarker
edding BT 30 Nachfülltinte
edding 361 Ersatzspitzen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764109265
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-361-4
EAN/GTIN:
     4004764109265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum feinlinigen Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte des Whiteboardmarkers ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 und edding BT 30 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 361 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764109265
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Artikelbezeichnung:
edding 361 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Von Whiteboards leicht und rückstandsfrei trocken abwischbar.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
195840 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
50 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Feine Strichbreite. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Set
Farbe des Schaftes:
Grau
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,8425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,67*
€ 6,75
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,92*
€ 5,85
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,61*
€ 5,49
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,46*
€ 5,31
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,28*
€ 5,09
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,37*
€ 4,01
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-361N
ab € 4,43*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,78*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,69*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,60*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 3,00*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,04*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.