Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 750 Glanzlackmarker 10er-Faltschachtel sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 750 Glanzlackmarker 10er-Faltschachtel sortiert
edding 750 Glanzlackmarker 10er-Faltschachtel sortiert
17078 - pot painting emoji face
edding 750 Glanzlackmarker 10er-Faltschachtel sortiert
Pflanzenschilder selber machen
20090 - painting on stones for spreading hope
edding 750 Glanzlackmarker
Artikel-Nr.:
     3310-ED-750-9-999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750-9-999
EAN/GTIN:
     4004764087716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa und Hellblau. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764087716
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Glanzlackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 750 Glanzlackmarker 10er-Faltschachtel sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die permanente deckende Tinte haftet auf Materialien, auf denen alles andere verschmiert.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
337920 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1600
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
174 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an brillanten Hochglanzfarben und besonders schimmernde Metallic-Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Faltschachtel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
2-4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 26,97*
€ 36,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,93*
€ 36,67*
3 Tage
3
pro Box
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 37,14*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 39,37*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.