Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding R 20 Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding R 20 Radierer
edding R 20 Radierer
edding R20 eraser
edding R 20 Radierer
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764079025
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-R20
EAN/GTIN:
     4004764079025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Radier-Gummi
Radierer
Kunststoffradierer für Bleiradierungen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4004764079025
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Artikelbezeichnung:
edding R 20 Radierer
Alleinstellungsmerkmal:
Kunststoffbanderole für angenehme Handhabung.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
369600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
Farbcode:
000
Höhe:
12 mm
Farbe:
Ohne Farbe
Produktverwendung:
For erasing pencil marks
Werkstoff:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
14.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Konischer Rand für ein noch angenehmeres und exakteres Radieren. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Breite:
26 mm
Garantie gewährt:
Nein
Länge:
44 mm
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Paper
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-345005
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-89001
ab € 0,28*
Ähnlich
edding
4-DR20
ab € 0,58*
Ähnlich
edding
4-M18001
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.