Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1340 Pinselstift gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1340 Pinselstift gelb
edding 1340 Pinselstift gelb
edding 1340 Pinselstift
edding 1340 Pinselstift gelb
17044 - birthday card decoration
17006 - art work monstera
edding 1340 Pinselstift
17027 - diy cocktail umbrellas
edding 1340 Pinselstift
17003 - art work feather
17070 - happy mothers day card
17077 - personalized gift tags watercolour
17021 - work of art big drop
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764037360
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1340005
EAN/GTIN:
     4004764037360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Fasermaler zum kreativen Schreiben und Malen, für Zeichnungen und Layouts auf hellem Papier. Die flexible Pinselspitze hat eine variable Strichbreite von 1-3 mm und ermöglicht so ein gleichmäßiges Ausmalen von feinen Details und größeren Flächen. Die Tinte auf Wasserbasis ist lichtbeständig, vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht auf die Papierrückseite sowie nachfolgende Seiten durch.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764037360
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1340 Pinselstift gelb
Ausführung der Spitze:
Pinselspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die weiche und flexible Pinselspitze und die Möglichkeit, Farben zu mischen, sorgen für großartige Effekte.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
177600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Gelb
Nettogewicht:
6.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Gelb
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, bis zur Trocknung wasserlöslich, schlägt nicht durch das Papier
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200005
ab € 0,57*
Ähnlich
edding
4-1300005
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-55005
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.