Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 89 office liner EF 10er-Set sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
edding 89 office liner EF 10er-Set sortiert
edding 89 office liner EF 10er-Set sortiert
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 office liner ef
edding 89 Office Fineliner EF
edding 89 Office Fineliner EF
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764032143
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-89-10
EAN/GTIN:
     4004764032143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
fineliner-set edding
Fineliner für extra feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa und Hellblau.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764032143
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 89 office liner EF 10er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Präzise Schreibeigenschaften.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
216000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2400
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Sortiert
Nettogewicht:
84 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Set
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
0,3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Tinte ist auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200-10
ab € 5,67*
Ähnlich
edding
4-2185-7099
ab € 4,53*
Ähnlich
edding
4-55-10
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.