| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5672-4004764017515 Herst.-Nr.: 4-751-9-006 EAN/GTIN: 4004764017515 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764017515 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Glanzlackmarker | Artikelbezeichnung: | edding 751 Glanzlackmarker orange | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Die permanente deckende Tinte haftet auf Materialien, auf denen alles andere verschmiert. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 454688 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 28800 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 11.2 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Große Auswahl an brillanten Hochglanzfarben und besonders schimmernde Metallic-Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist. | Garantie gewährt: | Nein | max. zulässige Temperatur: | 1000 °C | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Orange | Strichstärke: | 1-2 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |