Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber blau
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber blau
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber blau
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber
edding 152M non-permanent pen
Artikel-Nr.:
     615IT-S053561
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-152003
EAN/GTIN:
     4004764002511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Non-permanenter Folienschreiber zum Schreiben in mittlerer Breite auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Wasser korrigierbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte des non-permanent Folienschreibers ist wischfest und schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764002511
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Non-permanente Folienschreiber
Artikelbezeichnung:
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ideal zum nicht-permanenten Schreiben auf transparenten Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
293400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
921600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Blau
Nettogewicht:
8.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Transparenz ermöglicht hohe Kantenschärfe bei späterer Projektion. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Grau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, wischfeste Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
abwischbar:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,84*
2 Tage
241
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,65*
€ 1,19*
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-150003
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-151003
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-360003
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-361003
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.