Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147I-30 Schließblech, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147I-30 Schließblech, V2A
147I-30 Schließblech, V2A
147I-30 Schließblech, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-564156
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564156
EAN/GTIN:
     4020772160210
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech, V2A
Nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M4 x 8 mm, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
A:
24 mm
C:
171 mm
Materialdicke:
3 mm
Gewicht:
55 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.