Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140PS-30PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140PS-30PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten
140PS-30PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten
140PS-30PZW DIN R Selbstverriegelnder Schlosskasten
Artikel-Nr.:
     C5671-555071
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555071
EAN/GTIN:
     4020772004118
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Selbstverriegelnder Schlosskasten
mit verzinktem Schloss Nr. 142PS-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
G:
9,6 mm
H:
32,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1530 g
Weitere Suchbegriffe: 140ps-30pzw, din, r, selbstverriegelnder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.