| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-49700 Herst.-Nr.: 49700 EAN/GTIN: 4020772049706 |
| |
|
| | |
| Kugelkopfschraubendreher - Schlüsselhalter, Edelstahl rostfrei 9-teilig im Klappschlüsselhalter Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher, extra lang (mm) Edelstahl Rostfrei Weitere Informationen: | | Inhalt: SW: | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | Gewicht: | 420 g | SW: | 1.5 <br> 2,0 <br> 2,5 <br> 3,0 <br> 4,0 <br> 5,0 <br> 6,0 <br> 8,0 <br> 10,0 mm | L1 x L2: | 91,5 x 15,5 <br> 102,0 x 18,0 <br> 114,5 x 20,5 <br> 129 x 23 <br> 144 x 29 <br>165 x 33 <br> 186 x 38 <br> 208 x 44 <br> 234 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, 911lg-hm9ni, 911lg, hm9ni, kugelkopfschraubendreher, schlüsselhalter, edelstahl, rostfrei |
| | |
| |