| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-47100 Herst.-Nr.: 47100 EAN/GTIN: 4020772047108 |
| |
|
| | |
| Kugelkopfschraubendreher 100° COLOR - Schlüsselhalter 9-teilig. Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher, extra lang (mm), 100° Biegewinkel, CHROM VANADIUM, gehärtet, verchromt und farbcodiert. Weitere Informationen: | | Inhalt: SW: | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | Gewicht: | 390 g | SW: | 1,5 <br> 2,0 <br> 2,5 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 8 <br> 10 mm | L1 x L2: | 92 x 8 <br> 102 x 8 <br> 114 x 10 <br> 127 x 13 <br> 144 x 14 <br> 165 x 18 <br> 186 x 22 <br> 208 x 28 <br> 234 x 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, amf inbusschlüsselsatz, inbus schlüsselsatz, 911lg-h100f, 911lg, h100f, kugelkopfschraubendreher, 100°, color, schlüsselhalter |
| | |
| |