Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911LG-HM9F Kugelkopfschraubendreher COLOR - Schlüsselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911LG-HM9F Kugelkopfschraubendreher COLOR - Schlüsselhalter
911LG-HM9F Kugelkopfschraubendreher COLOR - Schlüsselhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-47001
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     4020772047009
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
amf inbusschlüsselsatz
Kugelkopfschraubendreher COLOR - Schlüsselhalter
9-teilig.
Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher, extra lang (mm),
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt und farbcodiert.
Weitere Informationen:
Inhalt: SW:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, 911lg-hm9f, 911lg, hm9f, kugelkopfschraubendreher, color, schlüsselhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.