| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-45039 Herst.-Nr.: 45039 EAN/GTIN: 4020772045036 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot. Weitere Informationen: | | SW: | 6 mm | - Zoll | L1: | 100 | B: | 100 | L: | 131 | T: | 20 | Gewicht: | 58 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel 6 mm, inbus schraubendreher, amf imbusschlüssel, 906q, 6, x100, sechskantschraubendreher, mm, mit, quergriff |
| | |
| |