| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-44982 Herst.-Nr.: 44982 EAN/GTIN: 4020772044985 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot. Weitere Informationen: | | SW: | 4 mm | 5/32 Zoll | L1: | 100 | B: | 80 | L: | 125 | T: | 16 | Gewicht: | 31 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel 4mm, inbus schraubendreher, amf imbusschlüssel, 906q, 4, x100, sechskantschraubendreher, mm, mit, quergriff |
| | |
| |