| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-44065 Herst.-Nr.: 44065 EAN/GTIN: 4020772044060 |
| |
|
| | |
| Werkstattständer mit Sechskantschraubendreher ISO 2936, mm, 9-teilig. Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer. Weitere Informationen: | | Inhalt: SW: | 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm | Gewicht: | 840 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, din 911 sw 2,5, din 911, amf inbusschlüsselsatz, 911, wm, 9, werkstattständer, mm |
| | |
| |