Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -TM10 Schlüsseltasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
911 -TM10 Schlüsseltasche
911 -TM10 Schlüsseltasche
Artikel-Nr.:
     C5671-43877
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     43877
EAN/GTIN:
     4020772043872
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Schlüsseltasche
mit Sechskantschraubendreher ISO 2936 (mm), 6-, 8- und 10-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet, Stirnkanten gefast.
Kunststofftasche mit SB-Aufhängelasche und
wiederverschließbarem Gripverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Inhalt: SW:
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10,12,14 mm
Gewicht:
660 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,62*
€ 28,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,07*
€ 27,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,77*
€ 25,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,66*
€ 22,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,99*
€ 21,41
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,01*
€ 17,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.