| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-42713 Herst.-Nr.: 42713 EAN/GTIN: 4020772042714 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher (mm) CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Weitere Informationen: | | SW: | 8,0 mm | 5/16* Zoll | L1 x L2: | 108 x 44 mm | Gewicht: | 59 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel amf 911, din 911, inbusschlüssel din 911 amf, 911, d, 8, sechskantschraubendreher, mm |
| | |
| |