| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-42192 Herst.-Nr.: 42192 EAN/GTIN: 4020772042196 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher (mm) mit Längsgriff Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot. Weitere Informationen: | | SW: | 3,0 mm | L1: | 90 | B: | 25 | L: | 166 | T: | 16 | Gewicht: | 26 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, amf imbusschlüssel, inbus schraubendreher, 906-3, 906, 3, sechskantschraubendreher, mm, mit, längsgriff |
| | |
| |