Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

904L-10 Vierkant-Aufsteckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
904L-10 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-10 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-10 Vierkant-Aufsteckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41889
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41889
EAN/GTIN:
     4020772041885
Suchbegriffe:
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkantaufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
lange Ausführung. Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.
Weitere Informationen:
SW:
10
D1:
20
D2:
11,0
L1:
200
L2:
200
L4:
18
Gewicht:
390 g
Weitere Suchbegriffe: drehstifte 200mm, vierkant aufsteckschlüssel, amf vierkant-aufsteckschlüssel, 904l-10, 904l, 10, vierkant-aufsteckschlüssel, vierkant, aufsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.