Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6540K-M12-500 Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6540K-M12-500 Rollenkette
6540K-M12-500 Rollenkette
6540K-M12-500 Rollenkette
6540K-M12-500 Rollenkette
6540K-M12-500 Rollenkette
Artikel-Nr.:
     C5671-374751
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374751
EAN/GTIN:
     4020772374754
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette
Einfach-Rollenkette DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Oberfläche: eisenblank.
Weitere Informationen:
Größe:
12
Nenngröße:
500
L:
492
B2:
20
B3:
13
N:
15
P:
15,875
max. erreichbare <br>Spannkraft:
15 kN
Gewicht:
455 g
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 6540k-m12-500, 6540k, m12, 500, rollenkette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.