Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147SNIG-30 Schiebetor-Schließkasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147SNIG-30 Schiebetor-Schließkasten, V2A
147SNIG-30 Schiebetor-Schließkasten, V2A
147SNIG-30 Schiebetor-Schließkasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-18598
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     18598
EAN/GTIN:
     4020772018597
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Schiebetor-Schließkasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Zum Anschweißen.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
A:
31 mm
Gewicht:
775 g
Weitere Suchbegriffe: 147snig-30, 147snig, 30, schiebetor-schließkasten, v2a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.