Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140S-60ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140S-60ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-60ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-60ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-60ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-16832
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16832
EAN/GTIN:
     4020772016838
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142S-**. Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift.
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
60 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
D:
72 mm
E:
53 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
2010 g
Weitere Suchbegriffe: 140s-60zw, 140s, 60zw, schiebetor-schlosskasten, blank
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.