Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

472Z Türknopf, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
472Z Türknopf, gerade
472Z Türknopf, gerade
472Z Türknopf, gerade
Artikel-Nr.:
     C5671-15594
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15594
EAN/GTIN:
     4020772015596
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Türknopf, gerade
Leichtmetall silberfarbig (F1). Fest montiert auf rundem Zylinder-Kurzschild.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Weitere Informationen:
fest:
Ja
drehbar:
-
Türknopf:
Ø 50 mm
Kurzschild:
32 x 156 x 7 mm
Gewicht:
170 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.