Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147SNIG-40 Schiebetor-Schließblech, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147SNIG-40 Schiebetor-Schließblech, V2A
147SNIG-40 Schiebetor-Schließblech, V2A
147SNIG-40 Schiebetor-Schließblech, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-154815
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     154815
EAN/GTIN:
     4020772154813
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schiebetor-Schließblech, V2A
nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M5x10 mm, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
A:
40 mm
B:
20 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, amf schließblech, 147snig-40-06, 147snig, 40, 06, schiebetor-schließblech, v2a, 147snig-40
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.