Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453Z Zylinder-Kurzschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
453Z Zylinder-Kurzschild
453Z Zylinder-Kurzschild
453Z Zylinder-Kurzschild
Artikel-Nr.:
     C5671-15297
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15297
EAN/GTIN:
     4020772015299
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Zylinder-Kurzschild
Geschmiedet "gehämmert", verzinkt, schwarz einbrennlackiert, kantige Form, 19 mm Führung.
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Schraubenlochabstand: 67 mm.
Weitere Informationen:
Bohrung für Drückerbetätigung:
Ja
Abmessung:
32 x 156 x 7 mm
Gewicht:
185 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild edelstahl, bad kurzschild, amf kurzschild, 453z, zylinder-kurzschild, zylinder, kurzschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.