Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141U-30ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141U-30ZW Schlosskasten, blank
141U-30ZW Schlosskasten, blank
141U-30ZW Schlosskasten, blank
141U-30ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14464
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14464
EAN/GTIN:
     4020772014469
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 143U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
D:
72 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1050 g
Weitere Suchbegriffe: 141u-30zw, 141u, 30zw, schmaler, blank
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.