Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140D-40ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140D-40ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
140D-40ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
140D-40ZW Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14407
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14407
EAN/GTIN:
     4020772014407
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142D-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
B:
94,5 mm
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: 140d-40zw, 140d, 40zw, für, doppelzylinder, blank, zwei, profilzylinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.